Elastyczna podkładka klinowa
Stal ocynkowana, kształt stożkowy
PODKŁADKA-ST-FIAT10187-(A2K)-M6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M6 |
Średnica zewnętrzna (d2) | 12 mm |
Wysokość (h1) | 1,7 mm |
Grubość (s1) | 1,2 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |