Stalowe ciężarki klejone do samochodów

CIEZ.KLEJ-FE-B19X3,8MM-1000X5G-ROLKA

Nr art. 083014 415
EAN 4047376216020

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Na rolce, do odcinania
  • Z ocynkowaną i dodatkowo powierzchnią pomalowaną proszkowo i pokrytą czarną taśmą przylepną zachowującą stabilność w temperaturach do 180°C.

  • Oszczędność czasu, ponieważ nie ma potrzeby szukania i wybierania osobnych obciążników

  • 1000 x segmentów 5 g (5 kg)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Można używać z dowolnymi obręczami aluminiowymi.

Waga obciążnika do wyważania

5 g

Materiał

Stal / tworzywo sztuczne

Powłoka

Powlekana proszkowo

Przeznaczone do obręczy typu

Aluminium

Długość

12,75 m

Szerokość

19 mm

Wysokość

3,8 mm

Kolor

Srebrnoszary

Maks. odporność temperaturowa

180 °C

Masa produktu (jednej sztuki)

5168 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw skrobaków z tworzywa sztucznego

ZEST.SKROBAKÓW Z TW.SZT. 2 SZT.

2-częściowy zestaw do delikatnego usuwania naklejek, etykiet samoprzylepnych i zanieczyszczeń.