Ciężarki ze stali ocynkowanej (FE)
CIEZ-KLEJ-FE (ZN)-12X5-60G
Nr art. 083014 414
EAN 4058794064810
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Listwy samoprzylepne o niskim profilu
Zgodność z dyrektywą europejską 2000/53/WE
Materiały dodatkowe(X)
Waga obciążnika do wyważania | 60 g |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Długość | 138 mm |
Szerokość | 19 mm |
Konstrukcja | Samoprzylepne |