Stalowe ciężarki klejone do samochodów z felgami aluminiowymi.
CIEZ.KLEJ-FE-4X5G-4X10G-60G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bez krawędzi tnących na korpusie ciężarka
Pojedyncze odcinane ciężarki
Powlekana proszkowo
- Wysoki poziom ochrony przed korozją
- Dostępna wersja srebrno-szara i czarna
Materiały dodatkowe(X)
Waga obciążnika do wyważania | 60 g |
Materiał | Stal |
Powłoka | Powłoka epoksydowa |
Przeznaczone do obręczy typu | Aluminium |
Długość | 138 mm |
Szerokość | 19 mm |
Kolor | Srebrnoszary |