Stalowe ciężarki klejone do samochodów z felgami aluminiowymi.
CIEZ.KLEJ.FE-B19X3,8MM-12X5G-60GRAMM
Nr art. 083014 410
EAN 4047376077881
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bez krawędzi tnących na korpusie ciężarka
Pojedyncze odcinane ciężarki
Powlekana proszkowo
- Wysoki poziom ochrony przed korozją
- Dostępna wersja srebrno-szara i czarna
Materiały dodatkowe(X)
Waga obciążnika do wyważania | 60 g |
Materiał | Stal / stal |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Przeznaczone do obręczy typu | Aluminium |
Długość | 153 mm |
Szerokość | 19 mm |
Kolor | Srebrnoszary |
Numer porównawczy | Franken Typ 397 |