Standardowa dysza aplikacyjna do szyb
Dysza do nanosz. do szyb, stand. do tow. spoż.
DYSZA APLIKACYJNA DO KLEJÓW W WORKACH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z wycięciem w kształcie V, wysokość: 13 mm
- Otwór wylotowy o średnicy ∅ 11 mm
- Kolor: przezroczysty
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Przezroczysty |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6.083 g |