Standardowa dysza aplikacyjna do szyb

Standardowa dysza aplik. do kart. metalowych
DYSZA DO KLEJU DO SZYB

Nr art. 0891651

EAN 4024835687546

Ceny dostępne po zalogowaniu
Standardowa dysza aplikacyjna do szyb

Nr art. 0891651

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 12 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do kartuszy metalowych 310 ml + 300 ml (gwint drobnozwojny)
  • Z trzpieniem prowadzącym

  • Z wycięciem w kształcie V, wysokość 11 mm

  • Średnica otworu wylotowego 9 mm

  • Kolor:
  • Materiał przezroczysty

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Przezroczysty

Masa produktu (jednej sztuki)

4,000 g