Standardowe metalowe wycieraczki samochodowe Konwencjonalne
Wycieraczki standardowe do sam. osobowych Linia C
STAND. WYCIERACZKA SAM.650MM-26"-1 SZT.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dostępne w 13 rozmiarach.Długości od 330 mm do 700 mm.
Zalety standardowych wycieraczek samochodowych:
Metalowa konstrukcja połączona nitami ze stali nierdzewnej.
Grubość konstrukcji 1,2 mm, standardowo jest to 1 mm.
Krawędzie profilu są grafitowane i zabezpieczone osłoną.
Element czyszczący wzocniony podwójną wkładką ze stali szlachetnej,
która zapewnia stabilny i równomierny nacisk na powierzchnie szyby.
Odporne na działanie promieni UV oraz ozonu.
Zamontowany Multiadapter.
Aerodynamiczny kształt.
Należy upewnić się,że szyba jest wolna od oleju, wosku smoły lub innych zabrudzeń,
które mogłyby mieć negatywny wpływ na żywotność lub pracę wycieraczki.
Wskazówka
Przed wymianą wycieraczki należy upewnić się,że powierzchnia przedniej szyby jest czysta.
Materiały dodatkowe(X)
Są odpowiednie dla starszych marek pojazdów.
Długość | 650 mm |
Długość w calach | 26 in |