Stapelkarre
Stapelkarre
TRANKARRE-STHL-KLN-LUFT-300X225MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlrohr ∅ 26,9 x 1,75 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech
- Mit Kunststofffelge und Rollenlager
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
Datenblätter(X)
Schaufelbreite | 300 mm |
Schaufeltiefe | 225 mm |
Schaufeldicke | 4 mm |
Traglast | 200 kg |
Raddurchmesser | 260 mm |
Radbreite | 85 mm |
Werkstoff Rad | Luft |
Höhe | 1200 mm |
Griffhöhe | 1200 mm |
Breite | 530 mm |
Tiefe | 510 mm |
Rohrwandstärke | 1,75 mm |
Rohrdurchmesser | 26,9 mm |
Werkstoff Schaufel | Stahlblech |