Starlock Max nóż
Starlock Max nóż
NÓŻ-UNIWERSALNY-STARLOCK-MAX-32MMX70MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybki postęp pracy
Bardzo długa konstrukcja zwiększa zakres oscylacji, a tym samym prędkość roboczą.
Precyzja, prostota i bezpieczeństwo
Wytrzymała, cienka krawędź skrawająca, szlifowana po obu stronach
Mocowanie 3D (Starlock)
- Szczególnie wysoki poziom przenoszenia mocy przy niewielkim zużyciu
- 3-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi systemami zamocowań
- Znacznie lepsze usuwanie materiału
- Dokładne rezultaty
- Duże szybkości cięcia
- Doskonała zgodność z istniejącymi systemami zamocowań
W połączeniu z adapterem Starlock (nr art. 0696121100) nadają się również do multirobota EMS 2.0.
Materiały dodatkowe(X)
Do bardzo głębokiego cięcia i cięcia wgłębnego, na przykład dylatacji w prefabrykatach z betonu. Do cięcia silikonu, materiału izolacyjnego, gumy, dywanów i kartonu.
Głębokość cięcia | 70 mm |
Szerokość cięcia | 32 mm |
Typ adaptera | Starlock max |
Materiały przeznaczone do obróbki | Hartschaum |
Pasujące maszyny | Starlock max |