Starlock tarnik z węglika spiekanego, trójkątny kształt
Starlock tarnik z węglika spiekanego, trójkątny
PŁYTA-SZLIF-TRÓJKĄT-STARLOCK-ZIARNO20
Nr art. 0696121520
EAN 4056807402253
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwa praca w narożnikach
Trójkątny kształt umożliwia łatwe i szybkie szlifowanie trudno dostępnych narożników.
Wyjątkowo wysoka trwałość
Węglik spiekany swobodnie rozrzucony rzadko się zatyka.
Bardzo wysoka wydajność skrawania
Bardzo sztywny nośnik umożliwia szybkie i łatwe usuwanie nierówności.
Praktycznie bezpyłowe działanie
Bardzo duże otwory umożliwiają optymalne odprowadzanie pyłu.
Mocowanie 3D (Starlock)
- Szczególnie wysoki poziom przenoszenia mocy przy niewielkim zużyciu
- 3-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi systemami zamocowań
- Znacznie lepsze usuwanie materiału
- Dokładne rezultaty
- Duże szybkości cięcia
- Doskonała zgodność z istniejącymi systemami zamocowań
Należy zwrócić uwagę na oscylacje, maks. 2/3 szybkości oscylacji. W połączeniu z adapterem Starlock (nr art. 0696121100) nadają się również do multirobota EMS 2.0.
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar ziarna | 20 |
Materiał | Węglik spiekany |
Typ adaptera | Starlock |
Materiały przeznaczone do obróbki | Drewno miękkie, Drewno twarde, Listwa kierunkowa, Kolor, CFK, Włókno szklane, Zaprawa murarska, Gazobeton, Tynk gipsowy, Klej |
Pasujące maszyny | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adapter Würth EMS 2.0 0696 500 10, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |