Stół warsztatowy kombinowany
Składane stanowisko robocze
STOJAK L1150XB500MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Poprzeczne rury pokryte miękkim, odpornym na zużycie poszyciem.
- Możliwość składania i regulowana wysokość od 0,8 do 1 m
- Wytrzymała, rurowa rama stalowa z powłoką proszkową
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 1150 mm |
Szerokość | 500 mm |
Min./maks. wysokość | 0,8-1 m |
Maks. obciążalność | 40 kg |
Materiał | Stal |