Stojak do szyb

Stojak do szyb
STOL DO MONTAZU SZYB -L=1150 B=450MM

Nr art. 071458 262
EAN 4038898750215

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do szyb samochodów i ciężarówek. Maksymalna nośność 55 kg
  • Ruchome gumowe przyssawki o średnicy 130 mm zapewniające opcję dostosowania do dowolnego kształtu szyb

  • Możliwość składania i regulowana wysokość od 0,8 do 1,05 m

  • Wytrzymała, rurowa rama stalowa z powłoką proszkową
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

1150 mm

Szerokość

450 mm

Min./maks. wysokość

0,8-1,05 m

Maks. obciążalność

55 kg

Materiał

Stal