Stojak stołowy Do zasobników systemowych W-SLB
Stojak stołowy do zasobnika systemowego
STOJAK STOLOWY NA POJ. MAG.-SLB-12XSIZE1
Nr art. 5581270001
EAN 4065233098947
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- 3 sz. montaż. do zasobników systemowych W-SLB o rozmiarze 1
- Oszczędność miejsca i ergonomia w każdym miejscu pracy
- Zoptymalizowany przepływ pracy i niższe koszty procesu dzięki przejrzystemu przechowywaniu, zarządzaniu i szybkiemu dostępowi do małych części i materiałów montażowych
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x głębokość x wysokość | 700 x 135 x 550 mm |
Konstrukcja skrzynek | 12 skrzynek SLB, rozmiar 1, szary |
Obciążalność | 50 kg |
Obciążalność poziomu | 30 kg |