Stoneware drill, polygon shaft
Stoneware drill, polygon shaft
WIERTŁO DO TWARDYCH MATERIAŁÓW - Ø8MM
Nr art. 0641418011
EAN 4062856493258
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (Ø) | 8 mm |
Długość | 106 mm |
Średnica chwytu | 10 mm |
Mocowanie od strony maszyny | Wielobok |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!