Stoneware drill, polygon shaft

Stoneware drill, polygon shaft
WIERTŁO DO TWARDYCH MATERIAŁÓW6MMPOLYGON

Nr art. 0641416011

EAN 4062856493272

Ceny dostępne po zalogowaniu
Stoneware drill, polygon shaft

Nr art. 0641416011
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
The ideal solution, even for extremely hard stoneware tiles up to Mohs/scratch hardness 9, as well as glass and porcelain
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica (Ø)

6 mm

Długość

105 mm

Średnica chwytu

10 mm

Mocowanie od strony maszyny

Wielobok

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne Cetus®X-treme

OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME BEZBARWNE

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i wygodzie użytkowania