Stopa szlifierska bez otworu M14, twarda

Stopa szlifierska bez otworu M14, twarda
TALERZ MOCUJACY RZEP TWARDY D115

Nr art. 058660015
EAN 4011231000222

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do suchego papieru ściernego

Stopa szlifierska z włókna szklanego zapewniającego maksymalną żywotność



W stopach szlifierskich znajduje się otwór, w związku z czym są one dostarczane z odpowiednią śrubą M8 i 5/16 cala oraz 1 zaciskiem ustalającym i 2 podkładkami dystansowymi.



Formowana wtryskowo metalowa tarcza zapobiega wyrwaniu śruby łącznikowej



Wersja twarda (czarna) o twardości 30–40 A w skali Shore'a jest przeznaczona do szlifowania od średniego do bardzo zgrubnego (do wielkości ziarna ok. 180).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica (Ø)

115 mm

Układ otworów

Niedziurawiony

Konstrukcja

Twarde

System klejenia

Rzep

Gwint przyłączeniowy

M14