Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Stopa szlifierska na rzepy

TALERZ MOCUJĄCY DO POLERKI M14 D80MM

Nr art. 058601 80

EAN 4052712442414

Ceny dostępne po zalogowaniu
Stopa szlifierska na rzepy

Nr art. 058601 80
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
Do mocowania gąbek polerskich, jagnięcej skórki itp. z mocowaniem na rzepy

Optymalne rezultaty


Piankowa warstwa pośrednia zapewnia użytkownikowi dobre czucie powierzchni



Oszczędność czasu


Mocowanie na rzepy zapewniające szybką wymianę gąbek

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać informacji z arkusza danych technicznych oraz specyfikacji zawartych w obowiązujących przepisach.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica (Ø)

80 mm

System klejenia

Rzep

Materiał

Pianka poliuretanowa

Kolor

Czarny

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Jagnięca skórka, biała

KOZUSZEK POLERSKI BIALY OKR.D80

Do profesjonalnych prac polerskich na silnie naprężonych i zwietrzałych powierzchniach lakierowanych.
x 5 szt.
Tworzywo piankowe Miękki sprzęg

FM-(F.POLDISC-05860180)-SFT

Specjalna pianka jako miękka warstwa pomiędzy nakładką a stopą szlifierską
x 5 szt.