Stopa szlifierska na rzepy
TALERZ WSP.GABKI POL.RZEP M14 D125
Nr art. 058601 125
EAN 4038898100706
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Optymalne rezultaty
Piankowa warstwa pośrednia zapewnia użytkownikowi dobre czucie powierzchni
Oszczędność czasu
Mocowanie na rzepy zapewniające szybką wymianę gąbek
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać informacji z arkusza danych technicznych oraz specyfikacji zawartych w obowiązujących przepisach.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (Ø) | 125 mm |
System klejenia | Rzep |
Materiał | Pianka poliuretanowa |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!