Stopery do uszu na pałąku, składane x-300
Stopery do uszu na pałąku x-300, składane
STOPERY WIELORAZOWE- SKLADANE
Nr art. 0899300341
EAN 4056807691213
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pałąk można nosić pod brodą
- Ergonomiczna konstrukcja
- Owalne stopery precyzyjnie zaślepiają kanał uszny
- Pałąk stabilizuje stopery, aby wyeliminować szumy powodowane przez ocieranie
- Waga zaledwie 8 g
Materiały dodatkowe(X)
Do zastosowań związanych z rozpraszającym hałasem
Wartość tłumienia SNR | 26 dB |
Wartość tłumienia L | 21 dB |
Wartość tłumienia M | 23 dB |
Wartość tłumienia H | 30 dB |
Norma EN | 352 |
Normy | EN 352 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!