Stopery do uszu na pałąku x-300

Stopery do uszu na pałąku x-300
STOPERY DO USZU NA PALAKU

Nr art. 0899300339

EAN 4046778690360

Ceny dostępne po zalogowaniu
Stopery do uszu na pałąku x-300

Nr art. 0899300339
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
Waga zaledwie 8 g
  • Do założenia pod podbródkiem

  • Zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie ergonomii

  • Owalne zatyczki idealnie zamykają kanał słuchowy.

  • Mocowanie opaski eliminuje odgłosy tarcia rozpraszające uwagę
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zastosowań związanych z rozpraszającym hałasem

Wartość tłumienia SNR

23 dB

Wartość tłumienia L

18 dB

Wartość tłumienia M

20 dB

Wartość tłumienia H

27 dB

Norma EN

352

Normy

EN 352, AS/NZS 1270

Części zamienne do tego produktu:
Zatyczki wymienne

STOPERY - ZAPAS DO A0899 300 341

Do ochronników słuchu na pasku x-300
x 5 szt.