Stożek tulei
Stożek tulei
Nr art. 0519150022
EAN 4045989594740
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Możliwość usunięcia po usunięciu izolacji
- Możliwość wielokrotnego użycia
- Materiał: regranulowany polietylen dużej gęstości
Materiały dodatkowe(X)
Umieszczane w rurze dystansowej. Rura dystansowa musi być o 2 cm krótsza niż grubość ściany. Stożek tulei jest usuwany po ściągnięciu izolacji i można go użyć ponownie. Następnie rurę dystansową należy uszczelnić przy użyciu wtyku
Min. średnica | 22 mm |
Długość | 10 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!