Dwustronne narzędzie do prostowania tarcz hamulcowych
Dwustronne narzędzie do prostowania tarcz hamulcowych
DWUSTR.NARZE.DO PROST.TARCZ HAM.180MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Narzędzie do precyzyjnego prostowania tarcz hamulców hydraulicznych wypaczonych w wyniku uderzenia, działania ciepła lub zużycia
- Dwie precyzyjnie wykonane szczeliny o różnych długościach zapewniają idealną regulację w każdej sytuacji
- Antypoślizgowy uchwyt zapewnia bezpieczną pracę nawet zatłuszczonymi dłońmi
- Wykonanie ze stali poddanej obróbce cieplnej zapewnia stabilność i trwałość wymaganą w codziennym użytkowaniu
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 180 mm |
Grubość | 5 mm |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Niklowana |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
Masa produktu (jednej sztuki) | 154 g |