Strzemiączko
Stirrup clasp rd eye D36/40, oval eye 42x22 oct.
PIN-BAIL-(A2K)-(DISC-OCTAGONAL)-H30MM
Nr art. 0880801
EAN 4011231809740
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość strzemienia (H) | 30 mm |
Szerokość strzemienia (B) | 20 mm |
Długość (L) | 65 mm |
Szerokość (A) | 40 mm |
Rozstaw otworów | 51 mm |
Średnica otworu | 5 mm |
Materiał | Stal |
Konstrukcja | Podstawa ośmiokątna |
Powłoka | Ocynkowane |