Strzemiączko

Stirrup clasp rd eye D40, oval eye 42x22 folding
PIN-BAIL-STOWABLE-INCH-(A2K)-H45MM

Nr art. 088081445

EAN 4011231809887

Ceny dostępne po zalogowaniu
Strzemiączko

Nr art. 088081445

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do oczek okrągłych o średnicy 40 mm i oczek owalnych 42 x 22 mm, do składania zgodnie z przepisami celnymi
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość strzemienia (H)

45 mm

Szerokość strzemienia (B)

20 mm

Długość (L)

72 mm

Szerokość (A)

22 mm

Rozstaw otworów

51 mm

Średnica otworu

5 mm

Materiał

Stal

Konstrukcja

Zacisk obrotowy

Powłoka

Ocynkowane