Strzemię Strzemię, uniwersalne
OBEJMA WYDECH-UNI-(A2F)-M8-D1 7/8ZO-48MM
Nr art. 08838
EAN 4011231812580
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Blaszany element z rozpórkami wzmacniającymi i szeklą gwintowaną z nakrętkami, ocynkowany, składający się z następujących części:
Szekla gwintowana, całkowicie zmontowana
Materiały dodatkowe(X)
- Do montowania układów tłumika w zastosowaniach motoryzacyjnych (połączenia wtykowe)
- Do użytku uniwersalnego (bez ograniczeń w zakresie typu)
Średnica | 48 mm |
Średnica w calach | 1-7/8 in |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica gwintu | 8 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | OPEL-16 08 279 |