Styk złącza płaskiego MCP 2.8
KONEKTOR (2,8X0,8)-B03,40-(1,5-2,5)
Nr art. 0558198007
EAN 4047376150621
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Uszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 1,5-2,5 mm² |
Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego | 2,8 x 0,8 mm |
Średnica uszczelnienia | 3,40 mm |
Liczba występów blokujących | 2 szt |
Materiał | Miedź-nikiel-krzem |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!