Styk złącza płaskiego MCP 2.8

ZŁĄCZE KON-(SN)-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Nr art. 0558198002

EAN 4046778096834

Ceny dostępne po zalogowaniu
Styk złącza płaskiego MCP 2.8

Nr art. 0558198002

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.
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
Konstrukcja

Nieuszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,5-1 mm²

Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego

2,8 x 0,8 mm

Liczba występów blokujących

2 szt

Materiał

Miedź-nikiel-krzem

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Zaciskarka do końcówek wymiennych

KORPUS SZCZYPIEC DO KON.(WYM.GLOWICA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Do szczypiec zaciskowych

GŁOWICA DO SZCZYP-(0,2-1,0SMM)-(MCP2,8)

x 1 szt.
Wypinak do konektorów

WYPINAK DO KONEK.D=2,8MM/MCP/SEN/MAK

Do konektorów z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi końcówkami blokującymi