Styk złącza płaskiego MINI MIC SRS 1.5
Flat plug contact MINI MIC SRS 1.5
FLPLGCNTCT-1,5-BO3,4-(1,5-2,5SMM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Uszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 1,5-2,5 mm² |
Min./maks. średnica izolacji | 2,2-3,3 mm |
Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego | 1,5 mm |
Średnica uszczelnienia | 3,40 mm |
Materiał | Brąz |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!