Styk złącza płaskiego Maxi Power Timer (MPT) 9,5
ZŁĄCZE KON-(SN)-(9,5X1,2)-(4,0-6,0QMM)
Nr art. 055899735
EAN 4046778103570
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Nieuszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 4-6 mm² |
Min./maks. średnica izolacji | 4,0-5,2 mm |
Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego | 9,5 x 1,2 mm |
Liczba występów blokujących | 2 szt |
Materiał | Miedź-nikiel-krzem |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!