Styk złącza płaskiego Micro Timer (MT I) 1,6

ZŁĄCZE KON-(SN)-(1,6X0,6)-(0,2-0,5QMM)

Nr art. 055819090
EAN 4047376150171
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
Konstrukcja

Nieuszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,2-0,5 mm²

Min./maks. średnica izolacji

1,2-1,6 mm

Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego

1,6 x 0,6 mm

Liczba występów blokujących

1 szt

Materiał

Brąz

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Zaciskarka do końcówek wymiennych

KORPUS SZCZYPIEC DO KON.(WYM.GLOWICA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Niemiecki zakres DT/DTM

GŁOWICA DO SZCZ.(0,14-1,5SMM)(UNIVERSAL)

Do szczypiec zaciskowych
x 1 szt.
Wypinak do konektorów

PRZYRZAD DO DEM.KONEK.MQS-MICRO TIME

ZEBRA
Do konektorów oraz obudów z zatrzaskami