Styk złącza płaskiego Micro Timer (MT I) 1,6
ZŁĄCZE KON-(SN)-(1,6X0,6)-(0,5-1,0QMM)
Nr art. 055819091
EAN 4047376598911
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Nieuszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 0,5-1 mm² |
Min./maks. średnica izolacji | 1,4-2,0 mm |
Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego | 1,6 x 0,6 mm |
Liczba występów blokujących | 1 szt |
Materiał | Brąz |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!