Styk złącza płaskiego Micro Timer (MT II+III) 1,6
KONT.MIC.TIMER 1.6X0.6-BO2.6MM 0.5-1
Nr art. 055819020
EAN 4047376598973
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Uszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 0,5-1 mm² |
Min./maks. średnica izolacji | 1,4-2,1 mm |
Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego | 1,6 x 0,6 mm |
Średnica uszczelnienia | 2,60 mm |
Liczba występów blokujących | 2 szt |
Materiał | Miedź-żelazo |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!