Styk złącza płaskiego Micro Timer (MT II+III) 1,6

ZŁĄCZE KON-(SN)-(1,6X0,6)-(0,5-1,0QMM)

Nr art. 055819013

EAN 4047376598966

Ceny dostępne po zalogowaniu
Styk złącza płaskiego Micro Timer (MT II+III) 1,6

Nr art. 055819013
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
Konstrukcja

Nieuszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,5-1 mm²

Min./maks. średnica izolacji

1,4-2,1 mm

Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego

1,6 x 0,6 mm

Liczba występów blokujących

2 szt

Materiał

Miedź-żelazo

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Zaciskarka do końcówek wymiennych

KORPUS SZCZYPIEC DO KON.(WYM.GLOWICA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Do szczypiec zaciskowych

GŁOWICA DO SZCZYP-(0,2-1,0SMM)-(MTII1,5)

x 1 szt.
Wypinak do konektorów

PRZYRZAD DO DEM. KONEK.MIKRO-TIMERII

Do konektorów z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi końcówkami blokującymi