Styk złącza płaskiego naprawczego przewodu MCP
ZŁĄCZE KON-(SN)-(MCP2,8)-1,0QMM-L200MM
Nr art. 0558473004
EAN 4048539938988
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szczypce do zaciskania nie są wymagane
Oszczędność kosztów
Prawidłowe zaciskanie
Maksymalny poziom bezpieczeństwa
Przesunięte końce żył
Bez konieczności zdejmowania izolacji
W zestawie uszczelnienia przewodów
- Można stosować z obudowami uszczelnionymi i nieuszczelnionymi
- Poszczególne uszczelnienia przewodów należy nakładać na końcówki żył przesunięte o 180°
Należy sprawdzić, czy instalacja tego typu jest zatwierdzona przez odpowiedniego producenta pojazdu.
- Poszczególne żyły należy wsunąć w obudowę
Należy sprawdzić, czy instalacja tego typu jest zatwierdzona przez odpowiedniego producenta pojazdu.
Materiały dodatkowe(X)
Do marek samochodów osobowych: BMW, Mercedes Benz, Opel, VAG i inne
Przekrój drutu | 1 mm² |
Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego | 2,8 x 0,8 mm |
Długość przewodu zasilającego | 200 mm |
Kolor | Żółty |
Liczba występów blokujących | 2 szt |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | VW 000 979 026 |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!