Styk złącza płaskiego naprawczego przewodu SLK 2.8

ZŁĄCZE KON-(SN)-(SLK)-2,5QMM-L200MM

Nr art. 0558475002

EAN 4048539939046

Ceny dostępne po zalogowaniu
Styk złącza płaskiego naprawczego przewodu SLK 2.8

Nr art. 0558475002

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z podłączonym przewodem FLRY

Szczypce do zaciskania nie są wymagane


Oszczędność kosztów



Prawidłowe zaciskanie


Maksymalny poziom bezpieczeństwa



Przesunięte końce żył


Bez konieczności zdejmowania izolacji



W zestawie uszczelnienia przewodów


  • Można stosować z obudowami uszczelnionymi i nieuszczelnionymi

  • Poszczególne uszczelnienia przewodów należy nakładać na końcówki żył przesunięte o 180°

Należy sprawdzić, czy instalacja tego typu jest zatwierdzona przez odpowiedniego producenta pojazdu.


  • Poszczególne żyły należy wsunąć w obudowę

Należy sprawdzić, czy instalacja tego typu jest zatwierdzona przez odpowiedniego producenta pojazdu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do marek samochodów osobowych: BMW, Mercedes Benz, Ford, VAG i inne

Przekrój drutu

2,5 mm²

Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego

2,8 x 0,8 mm

Długość przewodu zasilającego

200 mm

Kolor

Żółty

Liczba występów blokujących

2 szt

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

VW 000 979 251 C

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wypinak do konektorów

RLSETL-2NOTCH-SLK-(1578K-1)-2,8MM

Do konektorów z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi końcówkami blokującymi
x 1 szt.
Wypinak do konektorów

WYPINAK DO KONEKT -(1578K-2)-2,8MM

Do konektorów z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi końcówkami blokującymi