Stylowy uchwyt meblowy wygięty MG-AL 1
Stylowy uchwyt meblowy wygięty MG-AL 1
UCHWYT-MEBLOWY-MG-AL1-PW-CZARNY-128MM
Nr art. 0685300770
EAN 4046777889314
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Stopień połysku | Matowy |
Kolor | Czarny |
Długość (L) | 140 mm |
Szerokość (B) | 12 mm |
Wysokość (H) | 30 mm |
Grubość (D) | 12 mm |
Wymiar pomiędzy osiami (A) | 128 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica gwintu | 4 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 8 mm |