Słupek bariery PCW do łańcucha z tworzywa sztucznego

Słupek barierowy z napełnianą podstawą
SLUPKI ODGRADZAJACE Z PODSTAWA

Nr art. 089961410

EAN 4061975571861

Ceny dostępne po zalogowaniu
Słupek bariery PCW do łańcucha z tworzywa sztucznego

Nr art. 089961410

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 6 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

  • Słupek składa się z 7 żółtych i czarnych połączonych elementów

  • Podstawa z tworzywa sztucznego do wtykiem do słupka, umożliwia zwiększenie ciężaru poprzez napełnienie wodą lub piaskiem w celu zwiększenia stabilności
Uwaga

Produkt nie nadaje się do użytku drogowego

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wysokość

870 mm

Materiał

Polichlorek winylu – PCW

Kolor

Czerwony/biały (materiał podłoża)

Kształt płyty podstawy

Ośmiokątne

Długość płyty podstawy x szerokość płyty podstawy

280 x 280 mm

Ciężar płyty podstawy

323 g

Masa produktu (jednej sztuki)

535,000 g

Średnica

40 mm