Sweter polarowy Stretch X

Sweter z polaru Stretch X
BLUZA POLAR STRETCH X ANTRACYT XL
MODYF

Nr art. M456135003
EAN 4251402739081

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Sportowy sweter jest wykonany z bardzo lekkiego, funkcjonalnego, elastycznego materiału. Gładka powierzchnia chroni przed zabrudzeniami.
  • Materiał tekstylny umożliwiający regulację temperatury

  • 2 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek

  • Elementy odblaskowe, szwy w kontrastowych kolorach

  • Właściwości antybakteryjne
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Antracytowy

Rozmiar

XL

Materiał

100% poliester

Masa tkaniny na m2

175 g

Zmywalne przy

30°C

Instrukcje ostrożności

Nie wybielać
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie w niskiej temperaturze
Nie czyścić chemicznie