Światło konturowe LED 12 V/24 V
LED contour light without pendulum mounting
LIGHT-OUTLINE-LED-82,5MMX41MM-12/24V
Nr art. 081242 340
EAN 4050642967830
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Znak jakości | ADR, ECE |
Konstrukcja | Bez wsporników |
Kolor światła | Czerwony/biały |
Długość kabla | 1,75 m |
Moc znamionowa | 1,5 W |
Długość | 82,5 mm |
Szerokość | 41 mm |
Wysokość | 45 mm |
Stopień ochrony IP | IP 68 |
Typ lampy | Dioda LED |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Czarny |