Światło konturowe LED z krótkim ramieniem 12 V/24 V
LED contour light with short light arm
LGHT-OUTLINE-III-SHORT-LED-12/24V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Najwyższej klasy konstrukcja z przejrzystym kloszem szklanym.
3 funkcje diod LED:
- Światło pozycyjne
- Światło tylne
- Boczne światło obrysowe
Moduł LED z powłoką PUR na całej powierzchni
Chroni powierzchnię styku przed przenikaniem wilgoci w razie uszkodzenia klosza.
Elastyczne ramię wykonane z materiału kauczukowego odpornego na wysokie temperatury
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Ramię lampy krótkie |
Typ lampy | Dioda LED |
Kolor światła | Czerwony/biały/żółty |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 1,75 m |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Moc znamionowa | 4 W |
Długość | 100 mm |
Wysokość | 118,8 mm |
Materiał obudowy | Kauczuk |
Kolor obudowy | Czarny |
Znak jakości | ADR |