Światło konturowe LED z ramieniem 60° 24 V

LED contour light with 60 degree lamp arm
LGHT-OUTLINE-II-60D-LED-24V

Nr art. 081242 203

EAN 4038898434801

Ceny dostępne po zalogowaniu
Światło konturowe LED z ramieniem 60° 24 V

Nr art. 081242 203

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 2 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalne rozwiązanie

Moduł LED z powłoką PUR na całej powierzchni


Chroni powierzchnię styku przed przenikaniem wilgoci w razie uszkodzenia klosza.



Elastyczne ramię wykonane z materiału kauczukowego odpornego na wysokie temperatury

Uwaga

Biała strona oznaczona napisem „White” na kloszu.



Moduł klosza LED pasuje również do świateł konturowych 081242 20, 081242 30 i 081242 40.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

24 V/DC

Przyłącze kabla

Z przewodem

Znak jakości

ADR, ECE

Konstrukcja

Ramię lampy 60°

Kolor światła

Czerwony/biały

Długość kabla

1,75 m

Moc znamionowa

0,85 W

Wysokość

203 mm

Stopień ochrony IP

IP 68

Typ lampy

Dioda LED

Materiał obudowy

Kauczuk

Kolor obudowy

Czarny