Światło konturowe LED z ramieniem 90° 12 V/24 V
LED contour light with 90 degree lamp arm
LGHT-OUTLINE-III-90DGR-LED-12/24V
Nr art. 081242 320
EAN 4047376200883
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Najwyższej klasy konstrukcja z przejrzystym kloszem szklanym.
3 funkcje diod LED:
- Światło pozycyjne
- Światło tylne
- Boczne światło obrysowe
Moduł LED z pełną powłoką PUR
Chroni powierzchnię styku przed przenikaniem wilgoci w razie uszkodzenia klosza
Elastyczne ramię wykonane z materiału kauczukowego odpornego na wysokie temperatury
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Znak jakości | ADR, ECE |
Konstrukcja | Ramię lampy 90° |
Kolor światła | Czerwony/biały/żółty |
Długość kabla | 1,75 m |
Moc znamionowa | 4 W |
Typ lampy | Dioda LED |
Materiał obudowy | Kauczuk |
Kolor obudowy | Czarny |