Światło konturowe/tylne LED 12 V/24 V
LED contour/tail light, direct attachment
LIGHT-OUTLINE-LED-130X32MM-RED-24V
Nr art. 081242 412
EAN 4048539243037
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Całkowicie uszczelniona obudowa
Optymalna ochrona przed przenikaniem wody
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Znak jakości | ADR, ECE |
Konstrukcja | Bezpośredni montaż |
Kolor światła | Czerwony |
Długość kabla | 0,5 m |
Moc znamionowa | 0,8 W |
Długość | 32 mm |
Szerokość | 130 mm |
Wysokość | 18 mm |
Typ lampy | Dioda LED |