Światło konturowe z ramieniem 90° 12 V/24 V

Contour light 90 degree lamp arm dual-chamber bulb
LGHT-OUTLINE-I-90D-LAMP-24V

Nr art. 081242 20
EAN 4024835546676

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalne rozwiązanie

Układ dwukomorowy (podwójne zabezpieczenie żarówki)


Chroni powierzchnię styku przed przenikaniem wilgoci w razie uszkodzenia klosza.



Ultradźwiękowo spawane klosze



Elastyczne ramię lampy



Rozstaw otworów montażowych zgodny ze wszystkimi popularnymi typami


Bez wiercenia

Uwaga

W zestawie oprawa żarówki 24 V

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Ramię lampy 90°

Typ lampy

Żarówka

Kolor światła

Czerwony/biały

Przyłącze kabla

Z przewodem

Długość kabla

0.5 m

Min./maks. napięcie

12 / 24 V/DC

Moc znamionowa

4 W

Materiał obudowy

Kauczuk

Znak jakości

ECE

Stopień ochrony IP

IP 68