Kołek gwintowany dystansowy stalowy
Kołek gwint. dystansowy, stal ocynk., gwint FT/MT
TRZPIEŃ MONTAŻ-I/A-SW6-(A2K)-M3X30MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Gwint zgodny z normą DIN 13
Podcięcie gwintu zgodne z normą DIN 76-B
Zgodny z RoHS
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania w branży elektrycznej i elektronicznej.
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M3 |
Długość (L) | 30 mm |
Długość gwintu zewnętrznego (B) | 6 mm |
Długość gwintu wewnętrznego (C) | 6 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 6 mm |
Materiał | Stal automatowa |
Powłoka | Ocynkowane |