Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

ISO 8752 stal zwykła
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-2X30

Nr art. 04752 30

EAN 4011231403986

Ceny dostępne po zalogowaniu
Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem

Nr art. 04752 30
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
ISO 8752, stal sprężynowa
  • Mocowanie elementów, stosowany w taki sam sposób, jak przekrojone kliny

  • Do stosowania jako tuleje do śrub/wkrętów, głównie w zastosowaniach, gdzie występują znaczne siły ścinające

  • Naprężenie na śruby i wkręty zostaje zwolnione, pozwalając na zastosowanie mniejszych rozmiarów

  • Przewymiarowanie w zakresie 0,2–0,5 mm w porównaniu ze średnicą nominalną zapewnia bezpieczny, stabilny montaż

  • Stożkowa końcówka ułatwia wkładanie części w otwór

  • Możliwość ponownego wyjęcia kołków bez spowodowania uszkodzeń
Uwaga

Średnica otworu jest taka sama, jak średnica nominalna (tolerancja 12 H).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa (d1)

2 mm

Długość (l1)

30 mm

Materiał

Stal sprężynowa

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Konstrukcja

Wersja do wysokich obciążeń

Normy

ISO 8752