System-Werkstattwagen WE XXL
System-Werkstattwagen WE XXL
WRKSTWG-WE-SYS-XXL-HOLZPLATTE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dreistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
- Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.
System-Rastermaß der Schubladen | ||
Art.–Nr. | Schublade | Rastermaß |
0962 639 086 und 0962 639 087 | 1-6 | ![]() |
7-8 | ![]() |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/18358097.jpg)
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | WE8 XXL System |
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020 |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahlblech |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1200 x 510 x 1030 mm |
Ausführung Schubladen | 6 Schubladen, B 1005 x T 463 x H 65 mm |
Auszugsart | Kugelgelagert |
Traglast Schublade | 35 kg |
Anzahl Schubladen | 8 STK |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Traglast | 500 kg |
Werkstoff Arbeitsplatte | Holzplatte |
Produktgewicht (per Stück) | 101500 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!