System do usuwania wgnieceń Zestaw PinPuller®
System do naprawy wgnieceń, zestaw pin puller
ZESTAW DO USUWANIA WGNIECEN PIN PULER
PIN PULLER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kompaktowy
- Zestaw PinPuller zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do prac naprawczych obejmujących zgrzewanie i klejenie
- Wszystkie narzędzia i elementy dodatkowe są łatwo rozpoznawalne i łatwe w obsłudze
Do pracy na delikatnych elementach
Niewielka ilość generowanego ciepła
Łatwe usuwanie przyklejonych klipsów do wyciągania
poprzez natryskiwanie zmywacza do kleju
Zawartość: 30 sztuk
- Akcesoria do zgrzewania:
1 PinPuller ze stopą
1 elektroda PinPuller, 3x
1 elektroda PinPuller, 5x
1 elektroda miedziana
1 wkrętak krótki, 1,2 x 6,5 mm
1 pilnik do elektrod
- Akcesoria do systemu klejenia:
1 szt. każdego typu klina z tworzywa sztucznego, znacznik z tworzywa sztucznego, rękawice rozmiar 9, zmywacz acetonowy 250 ml, zmywacz do kleju 150 ml, 1 element do ciągnięcia Minilifter
2 szt. każdego typu łączników kulistych (czerwonych) 5 x 16 mm (średnica); 5 x 27 mm (średnica); 5 x 21 mm (średnica) i 5 x 32 mm (średnica)
10 wkładów brązowego kleju do klejenia na gorąco o dużej wytrzymałości, średnica 12 mm
Zestaw PinPuller jest częścią systemu SmileREPAIR.
Materiały dodatkowe(X)
PinPuller jest bardzo wszechstronny:
- Odkształcenia małe i średnie
- Wgniecenia i długie rysy
- Systemy do zgrzewania i klejenia
Powierzchnie malowane, blachy stalowe i aluminiowe. Grubość blachy 0,5–2 mm
Masa produktu (jednej sztuki) | 4107.000 g |
PRZYRZAD DO USUWANIA WGNIE.PINPULLER
PIN PULLERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.