System hamowania

System tłum. do redoslide M15-HE, M15-HC, M15-GE
WYTŁUMIACZ-DO-SYSTEMU-REDOSLIDE-M15

Nr art. 0684705091
EAN 4052703522248

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do redoslide M15-HE, M15-HC i M15-GE

Jednostronne hamowanie



Zakres dostawy:


  • 2 x moduł hamowania z rolką, szare tworzywo sztuczne

  • 2 x ramię nośne

  • 1 x instrukcja montażu
Uwaga

Zestaw odpowiedni do 2 drzwi, zapewniający jednostronne hamowanie. Aby uzyskać efekt dwustronnego hamowania, należy zamówić 2 zestawy.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do drzwi o masie maks.

16 kg

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Szary

Przeznaczone do drzwi o szerokości maks.

1000 mm

Przeznaczone do drzwi o wysokości maks.

1400 mm